※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高負荷対応撹拌棒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)175(500mL〜1Lフラスコ向け) 注文コード33381313 品番HS-0-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。

材質PTFE 長さ(mm)175(500mL〜1Lフラスコ向け) 仕様PTFE高負荷対応撹拌棒 アズワン品番3-8826-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする