壁面取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)2 注文コード33381567 品番PFB205W-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

壁面取付金具

材質アルミニウム合金 外形寸法(mm)161.6×125.6×76.0 耐荷重(kg)2 使用温度(℃)-40〜60 本体質量(kg)0.49 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする