Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
3
注文コード
33381576
品番
PFB206W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁面取付金具
材質
アルミニウム合金
外形寸法(mm)
222.0×160.7×144.4
耐荷重(kg)
3
使用温度(℃)
-40〜60
本体質量(kg)
1.1
色(本体)
白
使用湿度(%RH)
90未満
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100