HDMI/USBコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプトヨタ用スペアスイッチホール用 端子【HDMI】標準タイプA(メス)→標準タイプA(オス)ハイスピードHDMIケーブル(1.4) 注文コード33382030 品番USB14A
在庫数量:残り2点
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9986,198
この商品はタイプ・端子など3種類から選べます 他の種類を見る

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ

タイプトヨタ用スペアスイッチホール用 ケーブル長(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×23×41 端子【HDMI】標準タイプA(メス)→標準タイプA(オス)ハイスピードHDMIケーブル(1.4) USBUSB(メス)→USB(オス)USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
注意
※スペアスイッチホールに取付ける場合は、適合があります。車の装備やグレード、仕様変更により、スペアスイッチホールの有無、大きさ、位置が異なります。
※スペアスイッチカバーは、ロックされているためパネルを外して、後ろから抜き取る必要があります。取外し方法は、ディーラーなどにご相談ください。
※車体の板金部近くを通るケーブルには、保護テープを巻いてください。
※水のかかる場所、湿気、ほこりの多い場所、高温になる所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする