BEV25WPG.20S 録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル 33382224

BEV25WPG.20S 録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル 33382224
BEV25WPG.20S 録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル 33382224

録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
入数20
内容量1個注文コード33382224品番BEV25WPG.20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25入数20適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする