曜日別特売
BEV50WPG.5S 録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB マクセル 33382249

BEV50WPG.5S 録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB マクセル 33382249
BEV50WPG.5S 録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB マクセル 33382249

録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入数5
内容量1個注文コード33382249品番BEV50WPG.5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50入数5適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする