本体画像
AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
衝撃光 バックランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33382854
品番
GRX-738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途
DC12V車専用
仕様
5面発光
色
クールホワイト鬼白
電圧(V)
DC12車専用
ガラス球形式
T16
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)
600