背中からひんやり快適 ランドセルや小型リュックに簡単に取り付けられる、背中用冷却ジェルパッドです。冷たいジェルが体温をやさしく下げ、登下校中の暑さ対策や熱中症予防におすすめです。肩ひも幅120mm前後に対応しています。また、枕に敷いて使用することもでき、患部冷却にも活躍するマルチなジェルパッドです。 材質:SAP、ポリエステル。サイズ:冷却ジェル:270×223×5mm、接続ベルト上:120×20mm、接続ベルト下:125×20mm