タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33383159 品番DWST83524-1
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。
各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。
撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。
底部は防水仕様のポリマー素材。
ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。
30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。
片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。
人間工学に基づいた快適なハンドル。

ブラック 質量(kg)1.94 寸法L(mm)390 寸法D(mm)300 寸法W(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする