ティースタック2.0ツールバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33383168 品番DWST83540-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。
撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。
底部は防水防塵仕様のポリマー素材。
「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。
丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。
内部は仕切りでカスタマイズ可能。
多層ポケットやホルダーによる高い収納力。
上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。
片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。

ブラック 質量(kg)2.19 寸法L(mm)248 寸法D(mm)258 寸法W(mm)457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする