ティースタック2.0トートバッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33383177 品番DWST83541-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

多層ポケットなどによる高い収納力。
撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。
底部は防水防塵仕様のポリマー素材。
小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。
ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。
25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。
人間工学に基づいた快適なハンドル。
片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。

ブラック 質量(kg)1.44 寸法L(mm)381 寸法D(mm)241 寸法W(mm)292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33383177
2023-11-07
用途:
電気配線工事の工具入れとして
製造業

肩掛けベルトにクッションがついているため、多少重たくなっても
肩に食い込むことありません。また、工具を入れるスペースがたくさんあるため、
手動工具が多くなる電気配線工事や調査にもってこいの商品です。
底部が固いプラスチックで防水性も格段に向上しています。手持ち用の部分も
手にフィットして若干のクッション成分もあるので、手が痛くなりにくいです。
別売りのケースを底面に装着できるので、ビットや圧着端子などもいっしょに持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする