※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マイクロホン用ビニルコード MVV-S 富士電線工業 33386019 - マイクロホン用ビニルコード MVV-S 富士電線工業 33386019

マイクロホン用ビニルコード MVV-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 心数(C)4心 公称断面積(mm2)0.5 注文コード33386019 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は心数・公称断面積など11種類から選べます 他の種類を見る

編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。

公称断面積(mm2)0.5 心数(C)4心 導体外径(Φmm)0.9 規格JCS 4271:2003 定格電圧小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下) 最高使用温度(℃)60 仕上外径(mm)Φ6.9 アズワン品番3-9642-17 導体構成(本/mm)20/0.18
注意
※1巻(100m)単位での販売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33386019 - 11129291 MVVS0.5SQx4C マイクコード MVVS 富士電線工業 マイクコード MVVS 富士電線工業 1巻(100m) 41,980
欠品中
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする