※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の FA用ケーブル
富士電線工業の 固定用ケーブル
マイクロホン用ビニルコード MVV-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33386107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
公称断面積(mm
2
)
0.75
心数(C)
1心
導体外径(Φmm)
1.1
規格
JCS 4271:2003
定格電圧
小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下)
最高使用温度(℃)
60
仕上外径(mm)
Φ4.2
アズワン品番
3-9642-27
導体構成(本/mm)
30/0.18
注意
※1巻(100m)単位での販売です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表