※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の FA用ケーブル
富士電線工業の 固定用ケーブル
マイクロホン用ビニルコード MVV-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
心数(C)
3心
公称断面積(mm
2
)
1.25
注文コード
33386247
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
心数・公称断面積
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
公称断面積(mm
2
)
1.25
心数(C)
3心
導体外径(Φmm)
1.5
規格
JCS 4271:2003
定格電圧
小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下)
最高使用温度(℃)
60
仕上外径(mm)
Φ8.1
アズワン品番
3-9642-41
導体構成(本/mm)
50/0.18
注意
※1巻(100m)単位での販売です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33386247
-
11129544
MVVS1.25SQx3C
マイクコード MVVS
富士電線工業
1巻(100m)
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました