LP-20F 1KΩ 直線変位センサー LP-20Fシリーズ 緑測器 33387543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直線変位センサー LP-20Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33387543 品番LP-20F 1KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。

種別スタンダード ストローク(mm)有効:20 寸法(mm)Φ25×(MAX)103 質量(g)約60 使用温度範囲(℃)-40〜+100 抵抗(kΩ)【全】1±20% 定格電力(W)0.6(70℃) アズワン品番3-9000-01 単独直線性(%)±1FS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする