※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
緑測器の 検出・センサ
緑測器の センサ
緑測器の 変位・測長・回転角度センサ
直線変位センサー LP-20Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33387559
品番
LP-20F 2KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
種別
スタンダード
ストローク(mm)
有効:20
寸法(mm)
Φ25×(MAX)103
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
抵抗(kΩ)
【全】2±20%
定格電力(W)
0.6(70℃)
アズワン品番
3-9000-02
単独直線性(%)
±1FS