ノーブランド
ノーブランドの トラック外装・ボディーパーツ
ノーブランドの トラック専用タイヤ・足回り
ノーブランドの トラック用ホイールナット
2ton車用ハブナット リヤインナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
使用箇所
右用
内ネジ
M19
注文コード
33391644
品番
M19-右
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用箇所・内ネジ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用箇所
右用
対辺(mm)
20
外径×全長(mm)
36×59
内ネジ
M19
外ネジ
M28
用途
ミツビシ用
ピッチ
1.5