ノーブランド
ノーブランドの トラック外装・ボディーパーツ
ノーブランドの トラック専用タイヤ・足回り
ノーブランドの トラック用ホイールナット
2ton車用ハブナット リヤインナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
33391653
品番
M19-左
在庫数量:残り47点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
使用箇所
左用
対辺(mm)
20
外径×全長(mm)
36×59
内ネジ
M19
外ネジ
M28
用途
ミツビシ用
ピッチ
1.5