ノーブランド
ノーブランドの トラック外装・ボディーパーツ
ノーブランドの トラック専用タイヤ・足回り
ノーブランドの トラック用ホイールナット
2ton車用ハブナット リヤアウター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
33391687
品番
M28-右
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
対辺(mm)
38
ねじ径
M28
使用箇所
右用
用途
ミツビシ用
ピッチ
1.5