ノーブランド
ノーブランドの トラック外装・ボディーパーツ
ノーブランドの トラック専用タイヤ・足回り
ノーブランドの トラック用ホイールナット
2ton車用ハブナット リヤアウター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
使用箇所
左用
注文コード
33391696
品番
M28-左
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用箇所
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
38
ねじ径
M28
使用箇所
左用
用途
ミツビシ用
ピッチ
1.5