2ton車用ハブナット リヤアウター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード33391714 品番M27-左
在庫数量:残り23点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
対辺(mm)41 ねじ径M27 使用箇所左用 用途イスズ用 ピッチ1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33391687
2014-05-16
用途:
油圧シリンダーのシャフトに使用

このサイズのボルトが規格になく。
やっと探した1品。
調子よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする