A4 コピー用紙 エイプリル 33391723

コピー用紙

(67件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード33391723 品番A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応

紙厚(μm)約91 ホワイト 仕様ECF(無塩素)漂白パルプ100% サイズA4 白色度(%)約95 坪量(g/m2)約68 入数500枚
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
事務用
株式会社伊原塗装 様

毎回購入の製品、事務の社員が気に入って購入しています。

対象商品:
33391723
2019-03-03
用途:
事務作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

材質、質感は問題なく感じます。もう少し安くなればもっと気楽に使えます。

対象商品:
33391723
2017-07-27
用途:
普段使い

可もなく不可もなく、普段は消耗品なのでコスパの良いものを選んでいます。

対象商品:
33391723
2016-01-14
用途:
事務の備品として購入

事務の備品として購入しました。
重たいコピー用紙を玄関先迄届けてもらえるのはとてもありがたい

対象商品:
33391723
2016-01-13
用途:
事務の備品として購入

事務の備品として購入しました。
重たいコピー用紙を玄関先迄届けてもらえるのはとてもありがたい

対象商品:
33424492
2016-08-08
用途:
書類の印刷

少し色が白いかなと思いますが品質には問題なく使えています。

対象商品:
33391723
2015-11-19
用途:
会社用FAX,コピー

静電気が起き難く、使い勝手が良い。格安で品質も良し!リピートします。

対象商品:
33391723
2016-06-04
用途:
プリンター

よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする