乾燥剤(モレキュラーシーブ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 33392396 品番 3A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。

アズワン品番1-4896-01 形状1.6mmペレット状 構造ソーダライト 乾燥容量(%)〜13 化学組成カリウムアルミニウムシリケート 吸着される分子H2O・NH3・He 穴径(Φmm)Φ0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33392396
2017-05-10
用途:
IPAの脱水処理用

自社製品に使用するIPAの脱水処理に使用しています。容量が明確では無いので多目で使用していますが、500gや1kgなどもう少し容量の大きなバリエーションがあると理想的です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする