種別本体アズワン品番2-8102-01性能(トラップ冷却温度)-45℃材質(冷却コイル)ステンレス(SUS304)質量(kg)約35電源AC100V 50/60Hzフィルター(リーク用)0.2μmエアフィルターその他の機能真空ポンプ制御、真空ポンプ運転時間表示、ストップウォッチ、停電復帰時間選択、真空度以上監視、冷凍機保護タイマー冷凍機空冷式 出力350W記録計出力温度1℃/mV、真空度1Pa/mV外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×440除湿量1L/回トラップ(mm)内径200×高さ175安全機能漏電/過電流ブレーカ、自己判断、冷凍機保護(高圧圧力スイッチ・オーバーロードリレー)、真空自動リーク弁、サービスコンセント用ヒューズ吸引口径(Φmm)外径17.5