曜日別特売
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396

 

85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396
85142 セフティシューズ 85142 ジーベック 33393396

セフティシューズ 85142

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
ネイビー
内容量1足注文コード33393396品番85142
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデル。
EVAのミッドソールにベンチレーションを搭載することにより、靴内部の空気を最も群れる靴底から循環させます。
今までにない通気性で靴内部の不快な「ムレ」を解消し、長時間の着用も快適です。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーで滑りやすい職場での事故を防ぎます。
かかと部分と再度部分のプリントには反射材を使用しているので、夜間の暗所での視認性を高めます。

形状ローカットサイズ(cm)25機能耐滑ソール、男女兼用、抗菌・防臭中底、通気性、軽量SPソール、衝撃吸収、耐油性ゴム底甲被タイプ紐タイプネイビー材質(先芯)鋼製足幅EEE規格JSAA規格A種認定品質量(g)710(26cm両足)種類セーフティーシューズ製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: サイズ感
有限会社真野自動車

普段から26.5センチの靴を履きます。履いて1週間ぐらいですが、なじんできたのか少し大きく感じます。個人的ですが、安全靴は少し小さめを買った方が良いかもです。

2022-06-03
用途: 建設足場作業など
製造業

通気性も良く以前使用していた安全靴よりも、使用中の靴中ムレが軽減されて助かっています。
白色を購入して使用していますが鉄板と紐の部分の曲がる所が洗っても汚れが落ちにくい

対象商品 : 33393439
2021-09-21
用途: 自動車整備

3か月前にモノタロウで購入した別の靴は 異常に蒸れる為 今回のを購入しました。各社の特性で一長一短ですね。今回のモノは 蒸れが改善しました。今までの靴は冬用にします。ソールの空気穴から水が入って来るか 気になりましたが 洗車程度では水が入って来ることはありませんでした。オレンジが派手で良いかもしれません。耐久性はまだ未知数です。仕事柄 半年持てば良しです。

対象商品 : 33393369
2021-12-08
用途: 女性用の安全靴
合資会社森岡金物店卸売・小売業

女性用の安全靴が少ない中、デザインもよく履き心地もよかったです。次も購入したいと思いました。

対象商品 : 33393588
2020-07-11
用途: 機械メンテナンス

前回も同じようなものを購入しましたが今回の靴は滑り止めもよくいい感じです

対象商品 : 33393579
2020-07-07
用途: 設備工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

特になし
今のままで いい。
欲を言えば もっと色んな色が あると よい

対象商品 : 33393439
2019-07-30
用途: 工場ピッキング
卸売・小売業

27㎝のものを購入しましたが、箱の中身は27.5㎝のものが入っていました。
今回はそのまま使用しましたが
注文欄に27.5㎝がないのにも関わらずなぜ入っていたのかが不思議です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
今後改善に努めてまいります。

対象商品 : 33393597
2019-11-03
用途: 作業時
YD建設業・工事業

靴をはく時に靴のカカトがつぶれて元に戻らなり履きにくくなりました。
改良したほうがいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする