※寸法図

L3SSET 平付手洗器セット(Sトラップ仕様) アサヒ衛陶 33394595 L3SSET 平付手洗器セット(Sトラップ仕様) アサヒ衛陶 33394595

平付手洗器セット(Sトラップ仕様)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33394595 品番L3SSET
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

平付型の洗面器セットです。

用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
リフォームでトイレ外に新設
飲食業

納品時も軽くコンパクトで、狭いスペースでも使えるのでよかったです。丸くシンプルで少しアンティークな見た目も可愛くて良いです。

対象商品:
33394595
2024-05-15
用途:
狭いトイレに使用
山重組 様 (建設業・工事業)

中々この小型サイズがないので助かりました。セットで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする