11-518-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 33395417 11-518-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 33395417 11-518-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 33395417 11-518-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 33395417 11-518-9 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 33395417

耐切創手袋 ハイフレックス 11-518

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395417 品番 11-518-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS T 8116適合品です。
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。

サイズL 全長(cm)21〜26.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)19 材質ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維 ブルー ゲージ数18 規格EN388:3X31B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、dermatest-guarantee.de 耐摩耗性3 耐切創性X/B 耐引裂き性3 耐突刺し性1 機能軽量、耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性 入数(双)1 用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。 トラスコ品番114-7589 厚さ(mm)0.95 質量(g)31.1 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 色(手首部)ブラウン EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
関連資料:(0.12MB)(0.44MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする