アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33395943
品番
69-318-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。
柔軟で快適な装着感です。
ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
サイズ
S
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.12
機能
柔軟性
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
仕様
AQL(合格品質水準):1.5
トラスコ品番
114-7047
質量(g)
730
EN374規格
Type B-KPT
商品説明動画
TNT 化学物質飛沫保護技術
参考になった