アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33395968
品番
69-318-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。
柔軟で快適な装着感です。
ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
19
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.12
機能
柔軟性
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
仕様
AQL(合格品質水準):1.5、ASTM F739(JIS T 8119)試験データあり
トラスコ品番
114-7050
質量(g)
830
左右区別
左右兼用
EN374規格
Type B-JKPT
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.56MB)
商品説明動画
TNT 化学物質飛沫保護技術
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33395968
69-318-9
46197307
63-754-9
天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)
アンセル
1箱(100枚)
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)