アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33395977
品番
69-318-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。
柔軟で快適な装着感です。
ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
サイズ
XL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
21.2
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.12
機能
柔軟性
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
仕様
AQL(合格品質水準):1.5、ASTM F739(JIS T 8119)試験データあり
トラスコ品番
114-7051
質量(g)
880
左右区別
左右兼用
EN374規格
Type B-JKPT
商品説明動画
TNT 化学物質飛沫保護技術
参考になった