※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 撹拌・粉砕・混合関連
Kartell(カルテル)の 撹拌機器関連品/羽根
エコノミー撹拌羽根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33396176
品番
No.430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
TGK品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質
軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
350
羽根幅(mm)
65
仕様
固定U型
アズワン品番
1-9960-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33396176
No.430
02848465
198-19-63-02
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
Kartell(カルテル)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。