Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 撹拌・粉砕・混合関連
Kartell(カルテル)の 撹拌機器関連品/羽根
エコノミー撹拌羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33396185
品番
No.431
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質
軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
350
羽根幅(mm)
57
仕様
可動2枚羽根(小)
TGK品番
198-19-63-03
アズワン品番
1-9960-03