※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE ジェット型撹拌棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ8×450
注文コード
33396212
品番
NR2681-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
アズワン品番
1-5765-01
付属品
締め付用スパナ
材質
PTFE
寸法(mm)
Φ8×450
羽根角度
45
羽根径(Φmm)
140