レジンクロスベルト

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 33396466 品番 DAXB-FL100×915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。

粒度600 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33396493
2022-03-22
用途:
真鍮製品の研磨
有限会社林製作所 様

とても粒子が細かいので表面がきれいに仕上がります。

対象商品:
03393144
2021-10-21
用途:
陶器の研磨
今人陶工房 様 (その他業種)

これまで使用していた商品(他社)に比べると格段に研磨後の仕上がりは良好です、又、コストパフォーマンスが格段に高いです。

対象商品:
33396493
2020-11-20
用途:
自作ナイフの研磨用
製造業

自作のナイフ研磨に使っています。800番まで機械で進めると、仕上げの手研磨が楽なのでとても助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
06171173
2020-09-11
用途:
木工製品の研磨
製造業

安定の研磨力で目詰まりもしづらく、ベルトも布製で強いので切れないので安心です。

対象商品:
06171121
2017-12-14
用途:
材料の研磨
製造業

相変わらず良く切れます、減りも遅くてとても満足です。

対象商品:
06171094
2017-02-22
用途:
牛削蹄の鎌を鍛造した後、鋼の方の面を平らにするのに使います。
有限会社久津間装蹄所 様 (サービス業)

鋼の面を出すのに削るが楽で早く平になり、時間短縮できました。

対象商品:
33396493
2020-05-22
用途:
ナイフメイキング 木工
製造業

今まで使っていた800番の振動が多く、価格が高いこの製品にしましたが
これも振動が大きく、残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
06171182
2016-09-13
用途:
塗装面の研磨
コスモ 様

商品自体は問題もなく使っています。
ただ、先の商品レビューにもありますが#400よりも粒度の細かい#600や#800についても取り扱って頂きたい。この商品には#400よりも細かいものはありませんとの回答をされていますが、三共理化学のレジンクロスベルトは#800番まであります。

MonotaROからの回答

#600と#800の販売を開始いたしました。ご検討のほど宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする