アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ラボシェイカー
ネオシェーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33397454
品番
NS-8
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥165,000
販売価格(税別)
¥
150,000
バスケットに入れる
振盪方式
8の字
振幅(mm)
左右20、前後10
振盪回転数(min
-1
[r.p.m])
15〜100
振盪台寸法(mm)
300×200
振盪角度(°)
-
アズワン品番
2-7827-02
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(mm)
300×254×144
使用周囲温度(℃)
0〜50
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
15〜100
許容負荷荷重(kg)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ネオシェーカー NSーS
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ネオシェーカー NSーLR(2-7827-01)
参考になった
ネオシェーカー NS−8(2-7827-02)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ネオシェーカー NSーR(2-7827-03)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった