アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
ミックスローターバリアブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33397935
品番
VMR-3R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥137,500
販売価格(税別)
¥
125,000
バスケットに入れる
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
アズワン品番
1-1186-11
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜112
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
モーター
インダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
ローラー数
3本
振幅
15mm
サイズ(mm)
450×200×100
タイマー
0〜9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
商品説明動画
ミックスローターバリアブル VMR−5R
参考になった