アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
ミックスローターバリアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33397944
品番
VMR-5R
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
アズワン品番
1-1186-12
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜112
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
モーター
インダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
ローラー数
5本
振幅
15mm
サイズ(mm)
450×265×100
タイマー
0〜9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
商品説明動画
ミックスローターバリアブル VMR−5R
参考になった