AQUOS sense2 SH-01L/SHV43 「PTEC」 9H スタンダードフィルム 高光沢

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33398838 品番LP-AQS2PCFLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

ガラスのように強靭。ガラスを上回る透明感。傷つきにくく割れにくいフィルム。9H同等の硬度と柔らかな性質を合わせ持つ新素材を採用。清浄布・埃除去シール・クロス付

対応機種AQUOS sense2 SH-01L/SHV43 特性高光沢 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付けキット 材質本体:PET+PCの新素材、接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 表面硬度9H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33398838
2019-09-02
用途:
会社支給のスマホの保護に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

少々高いですが、柔軟性もあり、しっかり保護してくれそうです。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする