曜日別特売
KHF-04 ひも付き布フィルター アズワン 33399125

ひも付き布フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-7854-04
内容量1個注文コード33399125品番KHF-04
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。

寸法(Φ×mm)150×450タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)アズワン品番2-7854-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33399125
2023-06-14
用途: スプレー塗装の室内空気の換気のバックフィルター
株式会社 Societe Soleilサービス業

スプレー塗装の室内空気の換気のためのバックフィルターとして購入 なかなか径15cmがなかったので

1が参考にしています
対象商品 : 33399116
2017-10-28
用途: 粉体搬送機器のエアー抜きのカバー
株式会社大西食品

サイロの粉体搬送機器に使用、エアーの抜けも良く問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 33399091
2017-05-09
用途: 機械装着

実は予想していたものと違っていたため他で使用することに…
口の部分が紐状なので助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする