曜日別特売
IR120B Na 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ 33399134

実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)種別強酸性陽イオン交換樹脂仕様強酸性陽イオン交換樹脂注文コード33399134品番IR120B Na
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。

アズワン品番1-7240-01母体構造スチレン系水分保有能力(%)44~48調和平均径(Φmm)0.60~0.80種別強酸性陽イオン交換樹脂分類強酸性・ゲル形イオンNa+ 形主な用途硬水軟化、純水製造など使用pH範囲0~14官能基-SO3 M均一係数≦1.6タイプ-SO3 M仕様強酸性陽イオン交換樹脂係数≦1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33399143
2021-08-27
用途: 不純物蛋白の除去
製造業

製品中の変性因子である微量の蛋白質除去が可能となり特性が良くなりました。今の所、改善点は有りません。

対象商品 : 33399134
2013-10-05
用途: 研究
有限会社G&A

研究用として購入した、今から使用するため空けたばかりであるが、過去に使用したものと変わらず問題はない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする