実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 種別弱酸性陽イオン交換樹脂 仕様弱酸性陽イオン交換樹脂 注文コード33399143 品番FPC3500
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別・仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。

アズワン品番1-7240-02 母体構造アクリル系 水分保有能力(%)60〜70 調和平均径(Φmm)0.45〜0.65 種別弱酸性陽イオン交換樹脂 分類弱酸性・MR形 イオンH+ 主な用途アミノ酸の精製など 使用pH範囲4〜14 官能基-COO M 均一係数≦2.0 タイプ-COO M 仕様弱酸性陽イオン交換樹脂 係数≦2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33399143
2021-08-27
用途:
不純物蛋白の除去
製造業

製品中の変性因子である微量の蛋白質除去が可能となり特性が良くなりました。今の所、改善点は有りません。

対象商品:
33399134
2013-10-05
用途:
研究
有限会社G&A 様

研究用として購入した、今から使用するため空けたばかりであるが、過去に使用したものと変わらず問題はない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする