※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 仕様クロマトグラフ分析用 注文コード33399161 品番CG50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は種別・仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。

アズワン品番1-7240-04 母体構造メタクリル 水分保有能力(%)10以下 使用pH範囲5〜14 官能基-COO H タイプ-COO H 仕様クロマトグラフ分析用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33399143
2021-08-27
用途:
不純物蛋白の除去
製造業

製品中の変性因子である微量の蛋白質除去が可能となり特性が良くなりました。今の所、改善点は有りません。

対象商品:
33399134
2013-10-05
用途:
研究
有限会社G&A 様

研究用として購入した、今から使用するため空けたばかりであるが、過去に使用したものと変わらず問題はない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする