※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合成吸着剤 アンバーライトXAD

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 種別非極性 アズワン品番1-7240-05 注文コード33399177 品番XAD1180N
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は種別・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。

アズワン品番1-7240-05 種別非極性 使用pH範囲タンパク質・ペプチド精製、天然抽出物の精製、発酵液の前処理、ポリフェノール精製 母体構造スチレン系 水分保有能力(%)61〜67 調和平均径(Φmm)0.35〜0.60 形状球状水湿潤 外観白色 表面積m2/g620 主な用途タンパク質・ペプチド精製、天然抽出物の精製、発酵液の前処理、ポリフェノール精製 均一係数≦1.8 細孔容積(cm3/g)1.8 係数≦1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする