LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの タブレットケース
iPad Pro 2018 11インチ クリアケース「剛柔」 CLEAR SOFT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33399188
品番
LP-IPPMTNCL
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
透明で手触りの良いTPU素材を使用/柔軟性があり、着脱も簡単/Apple Pencil(第2世代)充電非対応/Smart Keyboard Folio非対応
対応機種
iPad Pro 2018 11inch
色
ハーフクリア
タイプ
ケース型
仕様
Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
材質
TPU