※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード33399204 品番15DRY
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
乾燥品エタノール中で体積が60〜70%増大する

アズワン品番1-7240-08 種別触媒用イオン交換樹脂 分類強酸性・MR形 イオンH+形 母体構造スチレン系 水分保有能力(%)1.6以下 調和平均径(Φmm)- 細孔径(平均)24nm 官能基-SO3H 均一係数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする