曜日別特売
31WET 実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト) オルガノ 33399222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード33399222品番31WET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。

アズワン品番1-7240-10種別触媒用イオン交換樹脂分類強酸性・ゲル形イオンH+形母体構造スチレン系水分保有能力(%)63~67調和平均径(Φmm)0.70~0.95細孔径-官能基-SO3H均一係数≦1.6仕様触媒用イオン交換樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする