LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS Max 「剛柔」 耐衝撃ソフトケース「タフクリア」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33400789
品番
LP-IPLTNTCL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
こだわりの設計で端末を保護/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単
対応機種
iPhone XS Max
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
耐衝撃・ストラップホール
材質
TPU