LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS Max 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 レッド 耐衝撃 スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33400807
品番
LP-IPLLPRD
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
上質なPUレザーを使用/邪魔にならないサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き
対応機種
iPhone XS Max
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
カードポケット・ストラップホール・ストラップ・スタンド機能・耐衝撃・薄型
材質
TPU、PUレザー