LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS Max 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 レッド 耐衝撃 スタンド機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33400816
品番
LP-IPLLBPRD
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
艶やかで上品な2トーンのPUレザーと、マグネット式の金属フックで高級感を演出/大容量カード収納(5枚)/動画視聴に最適なスタンド機能//耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き
対応機種
iPhone XS Max
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
カードポケット・ストラップホール・ストラップ・スタンド機能・マグネット付
材質
PUレザー、TPU