LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS/iPhone X ガラスフィルム+ソフトケース セット 「GLASS + CLEAR TPU」 通常 0.33mm&クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33400938
品番
LP-IPSRSTFGTN
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ガラスフィルム&ソフトケースをそれぞれセットにした特別プライスのスペシャルセット。
対応機種
iPhone XS/iPhone X
タイプ
ケース型
色
クリア
セット内容
クリアソフトケース、ガラスフィルム
材質
TPU
厚さ(mm)
(フィルム)0.33
表面硬度
(フィルム)9H